Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos fény narancs sárga IP40 GT19325 - XVDC35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-48 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110111736
Sonepar cikkszám
GT19325
Gyártói cikkszám
XVDC35
Gyártói típuskód
XVDC35
Funkció:
állandó fény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-48 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP40
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
nincs
Jelzőoszlop egység folyamatos fény narancs sárga