Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos fény piros Ba15d IP42 GT21474 - XVEC34
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-240 V
Üzemi feszültség DC - 24-240 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110659153
Sonepar cikkszám
GT21474
Gyártói cikkszám
XVEC34
Gyártói típuskód
XVEC34
Funkció:
állandó fény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-240 V
Üzemi feszültség DC:
24-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-240 V
Védettség (IP):
IP42
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
izzó/LED
Jelzőoszlop egység folyamatos fény piros Ba15d