Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos fény piros Ba15d IP65 G12911 - XVBC34
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-250 V
Üzemi feszültség DC - 24-250 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110845075
Sonepar cikkszám
G12911
Gyártói cikkszám
XVBC34
Gyártói típuskód
Harmony XVBC34
Funkció:
állandó fény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-250 V
Üzemi feszültség DC:
24-250 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-250 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
nincs
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024