Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos fény piros IP40 GT19324 - XVDC34

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos fény piros IP40 GT19324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - piros

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-48 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110111729

Sonepar cikkszám

GT19324

Gyártói cikkszám

XVDC34

Gyártói típuskód

XVDC34

Funkció:

állandó fény

Szín:

piros

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-48 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP40

Ház színe:

egyéb

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

nincs

Jelzőoszlop egység folyamatos fény piros