Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos fény piros LED XVB7 SN192812 - XVB7C24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC - 21.6-26.4 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606487129295
Sonepar cikkszám
SN192812
Gyártói cikkszám
XVB7C24
Gyártói típuskód
Harmony XVB7C24
Funkció:
állandó fény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC:
21.6-26.4 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
piros
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Jelzőoszlop egység folyamatos fény piros LED XVB7