Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos fény sárga Ba15d IP65 G12915 - XVBC38

Schneider
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - sárga

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-250 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-250 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

73 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110845112

Sonepar cikkszám

G12915

Gyártói cikkszám

XVBC38

Gyártói típuskód

Harmony XVBC38

Funkció:

állandó fény

Szín:

sárga

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-250 V

Üzemi feszültség DC:

24-250 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-250 V

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

nincs

Védettség (NEMA):

4X

Schneider Automatizálási Kampány 2024