Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos fény sárga LED XVB7 SN192815 - XVB7C28
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC - 21.6-26.4 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606487129332
Sonepar cikkszám
SN192815
Gyártói cikkszám
XVB7C28
Gyártói típuskód
Harmony XVB7C28
Funkció:
állandó fény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC:
21.6-26.4 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Jelzőoszlop egység folyamatos fény sárga LED XVB7