Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos fény szintelen LED-del IP65 GT83332 - XVBC2M7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110147841
Sonepar cikkszám
GT83332
Gyártói cikkszám
XVBC2M7
Gyártói típuskód
Harmony XVBC2M7
Funkció:
állandó fény
Szín:
színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
IP65/IP67
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
izzó/LED
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024