Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos fény zöld Ba15d IP65 G12910 - XVBC33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-250 V
Üzemi feszültség DC - 24-250 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110845068
Sonepar cikkszám
G12910
Gyártói cikkszám
XVBC33
Gyártói típuskód
Harmony XVBC33
Funkció:
állandó fény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-250 V
Üzemi feszültség DC:
24-250 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-250 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
nincs
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024