Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos fény zöld LED XVB7 SN192818 - XVB7C23

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos fény zöld LED XVB7 SN192818

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - zöld

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 21.6-26.4 V

  • Üzemi feszültség DC - 21.6-26.4 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

31 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606487129288

Sonepar cikkszám

SN192818

Gyártói cikkszám

XVB7C23

Gyártói típuskód

Harmony XVB7C23

Funkció:

állandó fény

Szín:

zöld

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

21.6-26.4 V

Üzemi feszültség DC:

21.6-26.4 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

21.6-26.4 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

zöld

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

Ismétlési gyakoriság állítható:

Nem

Jelzőoszlop egység folyamatos fény zöld LED XVB7