Schneider - Jelzőoszlop egység hangjelző elem 24V IP65 GT55224 - XVPC09B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - folyamatos hang
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Védettség (IP) - IP65
Hangmagasság beállítható - Igen
Külső átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110276770
Sonepar cikkszám
GT55224
Gyártói cikkszám
XVPC09B
Gyártói típuskód
XVPC09B
Funkció:
folyamatos hang
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Hangmagasság beállítható:
Igen
Külső átmérő:
50 mm
Szín:
fekete
Feszültség fajtája:
DC
Hangerő:
85 dB
Jelzőoszlop egység hangjelző elem 24V