Schneider - Jelzőoszlop egység hangjelző ,szürke SN192176 - XVB7C9S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC - 21.6-26.4 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 21.6-26.4 V
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606487129615
Sonepar cikkszám
SN192176
Gyártói cikkszám
XVB7C9S
Gyártói típuskód
Harmony XVB7C9S
Funkció:
folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Védettség (IP):
IP66
Hangmagasság beállítható:
Igen
Külső átmérő:
70 mm
Szín:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hangerő:
102 dB
Jelzőoszlop egység hangjelző ,szürke