Schneider - Jelzőoszlop egység hangjelző ,szürke SN197549 - XVB7C9SS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - lüktető hang
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC - 21.6-26.4 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 21.6-26.4 V
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606487129646
Sonepar cikkszám
SN197549
Gyártói cikkszám
XVB7C9SS
Gyártói típuskód
Harmony XVB7C9SS
Funkció:
lüktető hang
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Védettség (IP):
IP66
Hangmagasság beállítható:
Igen
Külső átmérő:
70 mm
Szín:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hangerő:
100 dB
Ez a hangmodul a Harmony XVB7 termékcsalád része, amely O 70 mm-es moduláris toronylámpákat tartalmaz, amelyeket a felhasználó könnyen összeszerelhet. Ez az önbeálló berregő hangjelző egységként van kialakítva, amely egy alaphoz és különféle fénymodulokhoz csatlakozik, így egy komplett toronylámpát alkot. Az XVB7C9SS hangjelző modul 24 V AC egyenárammal működik. A hangmintája szakaszos, a hangszintje pedig 80 dB és 100 dB között állítható. A hangnyomásszintje automatikusan állítódik be a környezeti zajszint alapján. Ez a 80 dB és 100 dB közötti hangerősségű berregő egyértelmű riasztásokat ad a kritikus gépállapotokról, akár távolról is. IP66-os védettségének köszönhetően ütésálló, porálló, vízálló és rezgésálló, így ideális a zord környezetben való működéshez. Sötétszürke polikarbonátból készült, súlya 80 g. Harmony XVB7 moduláris toronylámpák vizuális vagy hangjelző egységek, amelyek 360°-ban jelzik egy gép vagy berendezés különböző állapotait. Ez a termék megfelel az UL 60947-5-1, az IEC 60947-5-1 és a CSA C22.2 No. 60947-5-1 szabványoknak. CE-jelöléssel rendelkezik, és cULus, CCC, RCM és UKCA tanúsítványokkal rendelkezik. A világítási modulok és az alapmodulok összeszerelhetők egy komplett toronyvilágítássá. A szerelés egyszerűsítése érdekében a rögzítőlemezek, csövek és konzolok külön vásárolhatók meg. A Harmony XVB7 széles feszültségválasztékot és rugalmas rögzítési lehetőségeket kínál vizuális és hangfunkciókkal. A Harmony XVB7 termékcsalád elegáns kialakítású, energiatakarékos LED-eket tartalmaz a fényerő maximalizálása és az energiafogyasztás minimalizálása érdekében.