MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es 24VAC/DC multi szín/funkció IP65 SN012989 - XVUC29

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es 24VAC/DC multi szín/funkció IP65 SN012989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - körbevilágítás

  • Szín - egyéb

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480555862

Sonepar cikkszám

SN012989

Gyártói cikkszám

XVUC29

Gyártói típuskód

Harmony XVUC29

Funkció:

körbevilágítás

Szín:

egyéb

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

60 mm

Fényforrás:

LED

Teljesítményfelvétel:

1.68 W

Schneider Automatizálási Kampány 2024