Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es folyamatos kék 230V IP40 GT81926 - XVEC2M6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110660586
Sonepar cikkszám
GT81926
Gyártói cikkszám
XVEC2M6
Gyártói típuskód
XVEC2M6
Funkció:
állandó fény
Szín:
kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-240 V
Védettség (IP):
IP40
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Tartós kék egység XVE, beépített LED, 230..240 V AC. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: jelzőblokk - jelző- vagy fényoszlop típusa: világító egység - komponens neve: XVE. Előnyök : .. Alkalmazások: Közepes hatótávolságú jelz