Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es folyamatos kék 24VAC/DC IP42 GT45715 - XVEC2B6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110660111
Sonepar cikkszám
GT45715
Gyártói cikkszám
XVEC2B6
Gyártói típuskód
XVEC2B6
Funkció:
állandó fény
Szín:
kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP42
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Tartós kék egység XVE, beépített LED, 24 V AC DC. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: jelzőblokk - jelző- vagy fényoszlop típusa: világító egység - komponens neve: XVE. Előnyök : .. Alkalmazások: Közepes hatótávolságú jelzés: