Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es folyamatos piros 24VAC IP42 GT11626 - XVEC2B4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11626
Gyártói cikkszám
XVEC2B4
Gyártói típuskód
XVEC2B4
Funkció:
állandó fény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP42
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; %Jelzőoszlop egység LED-es folyamatos piros 24VAC