Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es folyamatos sárga 230V IP40 GT14850 - XVEC2M5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110660470
Sonepar cikkszám
GT14850
Gyártói cikkszám
XVEC2M5
Gyártói típuskód
XVEC2M5
Funkció:
állandó fény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-240 V
Védettség (IP):
IP40
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Tartós narancssárga egység XVE, beépített LED -230..240 V AC. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: jelzőblokk - jelző- vagy fényoszlop típusa: világító egység - komponens neve: XVE. Előnyök : .. Alkalmazások: Közepes hatótávol