Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es folyamatos sárga 24VAC IP42 GT16709 - XVEC2B5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110660081
Sonepar cikkszám
GT16709
Gyártói cikkszám
XVEC2B5
Gyártói típuskód
XVEC2B5
Funkció:
állandó fény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP42
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Jelzőoszlop egység LED-es folyamatos sárga 24VAC