Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es folyamatos vízt 24VAC/DC IP42 GT11627 - XVEC2B7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11627
Gyártói cikkszám
XVEC2B7
Gyártói típuskód
XVEC2B7
Funkció:
állandó fény
Szín:
színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP42
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; %Jelzőoszlop egység LED-es folyamatos vízt 24VAC/DC