Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es folyamatos zöld 120V IP42 GT74828 - XVEC2G3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-120 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110660159
Sonepar cikkszám
GT74828
Gyártói cikkszám
XVEC2G3
Gyártói típuskód
XVEC2G3
Funkció:
állandó fény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
120-120 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
120-120 V
Védettség (IP):
IP42
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Jelzőoszlop egység LED-es folyamatos zöld 120V