Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es folyamatos zöld 230V IP42 GT16912 - XVEC2M3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es folyamatos zöld 230V IP42 GT16912

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - zöld

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110660456

Sonepar cikkszám

GT16912

Gyártói cikkszám

XVEC2M3

Gyártói típuskód

XVEC2M3

Funkció:

állandó fény

Szín:

zöld

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Védettség (IP):

IP42

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

Tartós zöld egység XVE, beépített LED, 230..240 V AC. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: jelzőblokk - jelző- vagy fényoszlop típusa: világító egység - komponens neve: XVE. Előnyök : .. Alkalmazások: Közepes hatótávolságú jel