MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es folyamatos zöld 24VAC/DC IP42 GT11625 - XVEC2B3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es folyamatos zöld 24VAC/DC IP42 GT11625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - zöld

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT11625

Gyártói cikkszám

XVEC2B3

Gyártói típuskód

XVEC2B3

Funkció:

állandó fény

Szín:

zöld

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP42

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; %Jelzőoszlop egység LED-es folyamatos zöld 24VAC/DC