Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es narancssárga 24VAC/DC foly. fény IP65 G52689 - XVBC2B5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es narancssárga 24VAC/DC foly. fény IP65 G52689

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - narancs

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

36 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110144444

Sonepar cikkszám

G52689

Gyártói cikkszám

XVBC2B5

Gyártói típuskód

Harmony XVBC2B5

Funkció:

állandó fény

Szín:

narancs

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

Védettség (NEMA):

4X

Schneider Automatizálási Kampány 2024