MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es narancssárga 24VAC/DC IP65 SN014273 - XVUC25

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es narancssárga 24VAC/DC IP65 SN014273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - narancs

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480555831

Sonepar cikkszám

SN014273

Gyártói cikkszám

XVUC25

Gyártói típuskód

Harmony XVUC25

Funkció:

állandó fény

Szín:

narancs

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

60 mm

Fényforrás:

LED

Teljesítményfelvétel:

0.96 W

Schneider Automatizálási Kampány 2024