Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es piros 120VAC/DC folyamatos fény IP65 GT68416 - XVBC2G4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es piros 120VAC/DC folyamatos fény IP65 GT68416

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - piros

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-120 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110145007

Sonepar cikkszám

GT68416

Gyártói cikkszám

XVBC2G4

Gyártói típuskód

Harmony XVBC2G4

Funkció:

állandó fény

Szín:

piros

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

120-120 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

120-120 V

Védettség (IP):

IP65/IP67

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

izzó/LED

Védettség (NEMA):

4X

Megvilágított egység, folyamatos fényű, piros, 120 V AC. termékcsalád: Harmony XVB Universal - termék vagy komponens típusa: jelzőblokk - jelző- vagy fényoszlop típusa: világító egység - szerelési átmérő: 70 mm - komponens neve: XVBC - anyag: polikarbonát