MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es sárga 24VAC/DC folyamatos fény IP65 GT08413 - XVBC2B8

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es sárga 24VAC/DC folyamatos fény IP65 GT08413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - sárga

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

36 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110144543

Sonepar cikkszám

GT08413

Gyártói cikkszám

XVBC2B8

Gyártói típuskód

Harmony XVBC2B8

Funkció:

állandó fény

Szín:

sárga

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

Védettség (NEMA):

4X

Schneider Automatizálási Kampány 2024