Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es villogó kék IP65 GT08046 - XVBC5M6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es villogó kék IP65 GT08046

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villogó fény

  • Szín - kék

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110147896

Sonepar cikkszám

GT08046

Gyártói cikkszám

XVBC5M6

Gyártói típuskód

Harmony XVBC5M6

Funkció:

villogó fény

Szín:

kék

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Védettség (IP):

IP65/IP67

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

izzó/LED

Védettség (NEMA):

4X

Schneider Automatizálási Kampány 2024