Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es villogó narancs IP65 GT66490 - XVBC5M5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
118 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110147889
Sonepar cikkszám
GT66490
Gyártói cikkszám
XVBC5M5
Gyártói típuskód
Harmony XVBC5M5
Funkció:
villogó fény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
IP65/IP67
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
izzó/LED
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024