Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es villogó piros IP40 GT14849 - XVEC5M4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110661972
Sonepar cikkszám
GT14849
Gyártói cikkszám
XVEC5M4
Gyártói típuskód
XVEC5M4
Funkció:
villanófény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-240 V
Védettség (IP):
IP40
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Piros villogó egység XVE, beépített LED -230..240 V AC. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: jelzőblokk - jelző- vagy fényoszlop típusa: világító egység - komponens neve: XVE. Előnyök : .. Alkalmazások: Közepes hatótávolságú j