Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es villogó piros IP40 GT74830 - XVEC5G4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-120 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 120-120 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110661873
Sonepar cikkszám
GT74830
Gyártói cikkszám
XVEC5G4
Gyártói típuskód
XVEC5G4
Funkció:
villanófény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
120-120 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
120-120 V
Védettség (IP):
IP40
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Jelzőoszlop egység LED-es villogó piros