Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es villogó piros IP65 GT77064 - XVBC5B4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110144710
Sonepar cikkszám
GT77064
Gyártói cikkszám
XVBC5B4
Gyártói típuskód
Harmony XVBC5B4
Funkció:
villogó fény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024