Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es villogó sárga 24V AC/DC IP42 GT41730 - XVEC5B5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41730
Gyártói cikkszám
XVEC5B5
Gyártói típuskód
XVEC5B5
Funkció:
villogó fény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP42
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Jelzőoszlop egység LED-es villogó sárga 24V AC/DC