Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es villogó sárga IP40 GT11300 - XVEC5M5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es villogó sárga IP40 GT11300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - narancs

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110661989

Sonepar cikkszám

GT11300

Gyártói cikkszám

XVEC5M5

Gyártói típuskód

XVEC5M5

Funkció:

villanófény

Szín:

narancs

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-240 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-240 V

Védettség (IP):

IP40

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

Narancssárga villogó egység XVE, beépített LED -230..240 V AC. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: jelzőblokk - jelző- vagy fényoszlop típusa: világító egység - komponens neve: XVE. Előnyök : .. Alkalmazások: Közepes hatótávo