Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es villogó sárga IP65 SN025002 - XVBC5M8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110147919
Sonepar cikkszám
SN025002
Gyártói cikkszám
XVBC5M8
Gyártói típuskód
Harmony XVBC5M8
Funkció:
villogó fény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
IP65/IP67
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
izzó/LED
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024