Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es villogó sárga IP65 SN053939 - XVBC5B8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110144901
Sonepar cikkszám
SN053939
Gyártói cikkszám
XVBC5B8
Gyártói típuskód
Harmony XVBC5B8
Funkció:
villogó fény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024