Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es villogó zöld IP42 GT36111 - XVEC5M3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110661941
Sonepar cikkszám
GT36111
Gyártói cikkszám
XVEC5M3
Gyártói típuskód
XVEC5M3
Funkció:
villogó fény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
IP42
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Jelzőoszlop egység LED-es villogó zöld