Schneider - Jelzőoszlop egység LED-es zöld 24VAC/DC IP65 SN014289 - XVUC23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480555817
Sonepar cikkszám
SN014289
Gyártói cikkszám
XVUC23
Gyártói típuskód
Harmony XVUC23
Funkció:
állandó fény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
60 mm
Fényforrás:
LED
Teljesítményfelvétel:
1.2 W
Schneider Automatizálási Kampány 2024