Schneider - Jelzőoszlop egység LED narancs 24VAC/DC villogó 2Hz IP65 SN102040 - XVUC45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480886966
Sonepar cikkszám
SN102040
Gyártói cikkszám
XVUC45
Gyártói típuskód
Harmony XVUC45
Funkció:
villanófény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
60 mm
Fényforrás:
LED
Teljesítményfelvétel:
0.9 W
Schneider Automatizálási Kampány 2024