Schneider - Jelzőoszlop egység LED narancs 24VAC/DC villogó IP65 SN118849 - XVUC65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - folyamatos-/villogó fény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480887086
Sonepar cikkszám
SN118849
Gyártói cikkszám
XVUC65
Gyártói típuskód
Harmony XVUC65
Funkció:
folyamatos-/villogó fény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
60 mm
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024