Schneider - Jelzőoszlop egység LED Zöld 24VAC/DC villogó 2Hz IP65 SN112164 - XVUC43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480886942
Sonepar cikkszám
SN112164
Gyártói cikkszám
XVUC43
Gyártói típuskód
Harmony XVUC43
Funkció:
villanófény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
60 mm
Fényforrás:
LED
Schneider Automatizálási Kampány 2024