Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység piros+ hangjelzés vill/állandó 24V IP54 SN091023 - XVC6B15S

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység piros+ hangjelzés vill/állandó 24V IP54 SN091023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 1

  • Villanófény funkció - Igen

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Hangerő - 70 dB

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480032646

Sonepar cikkszám

SN091023

Gyártói cikkszám

XVC6B15S

Gyártói típuskód

XVC6B15S

Jeloszlop elemek száma:

1

Villanófény funkció:

Igen

Tartós fény funkció:

Igen

Hangerő:

70 dB

Védettség (IP):

IP54

Körbevilágító funkció:

Igen

Akusztikus funkció:

Igen

Külső átmérő:

60 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Jelzőoszlop egység piros+ hangjelzés vill/állandó 24V IP54