Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység villanófény kék 10 Joule IP65 G12967 - XVBC8B6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység villanófény kék 10 Joule IP65 G12967

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - kék

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110845693

Sonepar cikkszám

G12967

Gyártói cikkszám

XVBC8B6

Gyártói típuskód

Harmony XVBC8B6

Funkció:

villanófény

Szín:

kék

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

egyéb

Védettség (NEMA):

4X

Schneider Automatizálási Kampány 2024