Schneider - Jelzőoszlop egység villanófény kék 5 Joule IP65 G12955 - XVBC6B6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110845631
Sonepar cikkszám
G12955
Gyártói cikkszám
XVBC6B6
Gyártói típuskód
Harmony XVBC6B6
Funkció:
villanófény
Szín:
kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024