Schneider - Jelzőoszlop egység villanófény narancs 10 Joule IP65 G12972 - XVBC8M5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
474 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110845921
Sonepar cikkszám
G12972
Gyártói cikkszám
XVBC8M5
Gyártói típuskód
Harmony XVBC8M5
Funkció:
villanófény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
IP65/IP67
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024