Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység villanófény piros 10 Joule IP65 G12971 - XVBC8M4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység villanófény piros 10 Joule IP65 G12971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - piros

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

474 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110845914

Sonepar cikkszám

G12971

Gyártói cikkszám

XVBC8M4

Gyártói típuskód

Harmony XVBC8M4

Funkció:

villanófény

Szín:

piros

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Védettség (IP):

IP65/IP67

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

egyéb

Védettség (NEMA):

4X

Schneider Automatizálási Kampány 2024