Schneider - Jelzőoszlop egység villanófény piros 5 Joule IP65 G12959 - XVBC6M4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110845853
Sonepar cikkszám
G12959
Gyártói cikkszám
XVBC6M4
Gyártói típuskód
Harmony XVBC6M4
Funkció:
villanófény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
xenon
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024