Schneider - Jelzőoszlop egység villanófény sárga 5 Joule IP65 G12963 - XVBC6M8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
218 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110845891
Sonepar cikkszám
G12963
Gyártói cikkszám
XVBC6M8
Gyártói típuskód
Harmony XVBC6M8
Funkció:
villanófény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
IP65/IP67
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024