Schneider - Jelzőoszlop egység villanófény színtelen 5 Joule IP65 G12956 - XVBC6B7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
254 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110845648
Sonepar cikkszám
G12956
Gyártói cikkszám
XVBC6B7
Gyártói típuskód
Harmony XVBC6B7
Funkció:
villanófény
Szín:
színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024