Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység villanófény színtelen 5 Joule IP65 G12962 - XVBC6M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység villanófény színtelen 5 Joule IP65 G12962

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - színtelen

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110845884

Sonepar cikkszám

G12962

Gyártói cikkszám

XVBC6M7

Gyártói típuskód

Harmony XVBC6M7

Funkció:

villanófény

Szín:

színtelen

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

egyéb

Védettség (NEMA):

4X

Schneider Automatizálási Kampány 2024